ECLE(マツ六)
システム手すり35 出隅スリム座ブラケットカバー付
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質
本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)
手すり径35
内容量
1個
注意
※下地の強度・木割れには十分ご注意ください
※MDF材などの強度不足の素材には使用できません
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
※下地が貫通する恐れがある場合(下地厚み 15mm~35mm)にご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43635325
EL-615
ブラウン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43635334
EL-615G
ゴールド
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください