ECLE(マツ六)
システム手すり35 直ジョイント
手すり棒を直線で継げることができます
継目が目立ちにくいデザインです
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+フレキ付スリムねじ 3.3×22mm 6本
材質
本体:亜鉛合金
径(Φmm)
手すり径35
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43635420
EL-18
ブラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43635429
EL-18G
ゴールド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください