遮断機式手すりブラケット 右勝手

遮断機式手すりブラケット 右勝手 - ECLE(マツ六)遮断機式手すりブラケット 右勝手 - ECLE(マツ六)遮断機式手すりブラケット 右勝手 - ECLE(マツ六)遮断機式手すりブラケット 右勝手 - ECLE(マツ六)

軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本径(Φmm)手すり径32/35兼用内容量1個
注意
※連続させずに遮断機部分のみ使用される場合は付属のエンドキャップをご使用ください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※下地の無い場合は下地補強をしてください
※ご使用にはプラスドライバーが必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43635684EL-931本体・スペーサー:アルミ合金/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂ブラウン
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43635700EL-931G本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂ゴールド
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする