システム手すり32 ブラケット縦型通し

システム手すり32 ブラケット縦型通し - ECLE(マツ六)システム手すり32 ブラケット縦型通し - ECLE(マツ六)システム手すり32 ブラケット縦型通し - ECLE(マツ六)システム手すり32 ブラケット縦型通し - ECLE(マツ六)システム手すり32 ブラケット縦型通し - ECLE(マツ六)システム手すり32 ブラケット縦型通し - ECLE(マツ六)システム手すり32 ブラケット縦型通し - ECLE(マツ六)

手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※32mmの取付けピッチは700mm以内です。
※ジョイントする場合は、手すり棒の継ぎ目が必ずブラケットの中央になるようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43635928EL-84ブラウン
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
43635937EL-84Gゴールド
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする