ECLE(エクレ)
システム手すり32 Eエンドキャップ
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質
本体:亜鉛合金
径(Φmm)
手すり径32
内容量
1個
注意
※手すりに取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※32mmの取付けピッチは700mm以内です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43636068
EL-86
ブラウン
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43636077
EL-86G
ゴールド
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください