曜日別特売

襖用脱着手すり棒

襖用脱着手すり棒 - ECLE(エクレ)襖用脱着手すり棒 - ECLE(エクレ)襖用脱着手すり棒 - ECLE(エクレ)襖用脱着手すり棒 - ECLE(エクレ)

しっかり握ることができる35mmの太さです
ブラケット間隔2000まで対応する強度があります

付属品手すり棒本体のみ 1本質量(kg)3.6径(Φmm)手すり径35内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※必ず「ECLE 襖用脱着手すりブラケット」と併せてご使用ください。
※木製ブラケットとのご使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43636470EL-902表面:エラストマー樹脂/内部:鉄木目Mブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
43636479EL-912素材・表面:エラストマー樹脂/素材・内部:鉄木目クリア
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする