中日本ヒーター
成型用リングヒーター
被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。
耐久性に優れています。
主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。
用途
プラスチック射出成形機のノズル加熱用
内径(Φmm)
28
電圧(V)
240
内容量
1本
注意
※スリーブ部分は100℃以下でご使用ください。
※リード線の接続部に曲げなどの無理な力が加わらないように、取扱いにご注意ください。
※商品画像は代表画像になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43661907
NRH2832
32
350
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43661916
NRH2842
42
400
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43661925
NRH2852
52
500
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43661934
NRH2872
72
700
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43661950
NRH2892
92
900
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。