HAMILeX(ハミレックス)
壁掛金具
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
(0.31MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
約1
約1.5
約3
約4
約4.5
約6.5
耐荷重(kg)
10以下
20以下
30以下
40以下
適合サイズ
~43V型
~50V型
~65V型
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
取付ピッチ
耐荷重(kg)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43636515
LH-21
約1
角度固定
W:75/100、H:75/100
20以下
~43V型
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43636524
LH-22
約1.5
角度固定
W:100/200、H:100/200
30以下
~50V型
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43636540
LH-24
約4
角度固定
W:200/300/400、H:200/300/400
40以下
~65V型
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43636549
LH-41
約1
角度調節(前方チルト)
※角度調節前方8度
W:75/100、H:75/100
20以下
~43V型
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43636558
LH-42
約1.5
角度調節(前方チルト)
※角度調節前方8度
W:100/200、H:100/200
30以下
~50V型
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43636567
LH-44
約4
角度調節(前方チルト)
※角度調節前方8度
W:200/300/400、H:200/300/400
40以下
~65V型
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43636576
LH-61
約3
角度調節(前後チルト/左右首振り)
※角度調節前方8度・後方8度・左右各20度(任意調節可能)
W:75/100、H:75/100
10以下
~43V型
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43636585
LH-62
約4.5
角度調節(前後チルト/左右首振り)
※角度調節前方8度・後方8度・左右各20度(任意調節可能)
W:100/200、H:100/200
20以下
~50V型
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43636594
LH-64
約6.5
角度調節(前後チルト/左右首振り)
※角度調節前方8度・後方8度・左右各20度(任意調節可能)
W:200/300/400、H:200/300/400
30以下
~65V型
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません