曜日別特売

COLORIS(コロリス) スーツケース 54cm 機内持ち込み可/40L/TSAロック

COLORIS(コロリス) スーツケース 54cm 機内持ち込み可/40L/TSAロック - SWISS MILITARY

シンプルでスッキリとしたデザインにワンポイントが特徴のコロリスシリーズ
ドイツ コベストロ社 ポリカーボネートを使用、熱や傷にも強く破損しにくい、かつ、防水性に優れています。
フルアルミ製ハンドルとウレタン製ダブルホイール搭載で、細部にわたり品質を高めています。
5cm広げられる機能は、荷物が増えた場合に便利でゆったり収納が可能。(5cm広げられる機能は、SM-HB926のみ)
TSAロックで、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。

材質ABS+PC質量(kg)3容量(L)40寸法(cm)54×35.5×23機能宿泊目安:1~3泊、機内持ち込み:可、高さ調整ハンドル:有、TSAロック:有、摩耗が少ないダブルホイール:採用3辺合計(cm)112.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43658897SM-HB920 BLUEロンブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43658879SM-HB920 REDティンプティングレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
43658888SM-HB920 SILVERアーバンシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
43658906SM-HB920 GRAYカーボングレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43658897SM-HB920 BLUE48283359ECAT-056-ROMSM-HB920 BLUE リサイクルトナー キヤノン対応 056L/056/056H(残量表示有・無) エネックス 48283359リサイクルトナー キヤノン対応 056L/056/056H(残量表示有・無)エネックス1本
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする