曜日別特売

車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.80ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降)

車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.80ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降) - 雅車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.80ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降) - 雅車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.80ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降) - 雅

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(本体)ワイン内容量1台
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ブルーテックキャンター標準 H22/11~H29/12 ※白線認識センサー付き不可(H30/01以降)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43698027DM-VR80WIレッド
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698036DM-VR80WIブラック
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698045DM-VR80WIブラウン
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698054DM-VR80WIホワイト
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698070DM-VR80WIグレー
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698079DM-VR80WIブルー
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698088DM-VR80WIワインパープル
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698097DM-VR80WIネイビー
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698106DM-VR80WIグリーン
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698115DM-VR80WIパープル
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
43698124DM-VR80WIゴールド
28,000
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする