関西マリーン
船舶用黒色形象物(一般品)
風の影響を受けづらい網地仕様。
使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途
水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。
【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など
高さ(mm)
広げた時:600以上
径(Φmm)
625
内容量
1個
注意
※本品は検定品ではございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43664524
-
球形 BSB
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43664540
-
ひし形 DSB
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください