タジマツール(TJMデザイン)
タジマ アルミ三脚平面タイプ
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚
シンプルで使いやすい
軽量でありながら丈夫です
安定感のある大型脚頭を採用しています
着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途
測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚
仕様
ショルダーストラップ:有
適合機種
TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB
全長(mm)
1675
質量(g)
約4100
径(Φ)
定芯稈:5/8inch
外径×内径(Φmm)
脚頭:160×66
全縮(mm)
1000
脚頭部クランプ
ブラケット機構
内容量
1本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43664488
STF-YL
¥
39,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください