タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属

タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 - タジマツール(TJMデザイン)

GNSSを三脚に取り付けて使用できます
タジマGNSS用着脱式整準台
タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します
GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属
スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます

用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23内容量1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43664497TGN-SDAI
104,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】タジマ GNSS V20T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする