曜日別特売

携帯型マルチガス検知器GX-Force

携帯型マルチガス検知器GX-Force - 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-Force - 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-Force - 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-Force - 理研計器

軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。

仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)電源リチウムイオン電池表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)吸引流量0.35L/min 以上防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動サンプリング方式吸引式自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示範囲
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43664549GX-FORCE 000-100%LEL(可燃性ガス)0.0-40.0%(酸素)0-2000ppm(一酸化炭素)0.0-200.0ppm(硫化水素)可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
173,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43664558GX-FORCE 010-100%LEL(可燃性ガス(イソブタン))0.0-40.0%(酸素)0.0-200.0ppm(硫化水素)可燃性ガス(イソブタン)・酸素・硫化水素
161,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43664567GX-FORCE 020-100%LEL(可燃性ガス)0.0-40.0%(酸素)0-2000ppm(一酸化炭素)可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素
161,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43664576GX-FORCE 030-100%LEL(可燃性ガス)0.0-40.0%(酸素)0-2000ppm(一酸化炭素)0.0-200.0ppm可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減仕様)
171,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43664585GX-FORCE 040-100%LEL(可燃性ガス)0.0-40.0%(酸素)可燃性ガス(イソブタン)・酸素
154,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43664594GX-FORCE 100-100%LEL(メタン)0.0-40.0%(酸素)0-2000ppm(一酸化炭素)0.0-200.0ppm(硫化水素)可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
173,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43664610GX-FORCE 110-100%LEL(メタン)0.0-40.0%(酸素)0.0-200.0ppm(硫化水素)可燃性ガス(メタン)・酸素・硫化水素
161,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
43664619GX-FORCE 120-100%LEL(メタン)0.0-40.0%(酸素)0-2000ppm(一酸化炭素)可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素
161,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43664628GX-FORCE 130-100%LEL(メタン)0.0-40.0%(酸素)0-2000ppm(一酸化炭素)0.0-200.0ppm可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減仕様)
171,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43664637GX-FORCE 140-100%LEL(可燃性ガス)0.0-40.0%(酸素)可燃性ガス(メタン)・酸素
154,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする