曜日別特売

エシカルプロユース養生テープNo.3490EG

エシカルプロユース養生テープNo.3490EG - マクセルエシカルプロユース養生テープNo.3490EG - マクセルエシカルプロユース養生テープNo.3490EG - マクセルエシカルプロユース養生テープNo.3490EG - マクセル

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用
環境に配慮した養生テープ
紙管に再生紙を使用
グリーン購入法適合品
しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。
ノリ残りが少ない。

用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用粘着力(N/10mm)2.5基材ポリエチレンラミネート PET 布粘着剤合成樹脂系粘着剤EG(エメラルドグリーン)主な用途養生テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.105巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合内容量1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
※テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
※糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
※皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
※貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※特殊用途にご使用される場合にはメーカーに連絡ください。
※記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
※製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
※ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
※使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43702638No.349000EG50
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする