LeFH-e×70mai
電動空気入れ「充てん君」
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途
自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ
仕様
(空気量)18.5/min
質量(g)
480
使用温度(℃)
-10~60(70℃で動作停止)
対応
米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品
連続使用時間(分)
約28
バッテリー
リチウムイオン
保証期間
1年
最大圧力(bar)
10.3(150psi)
充電時間(時間)
3~3.5
バッテリー容量(mAh)
2500(×2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43702690
730010
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください