マルエム産業
銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途
銅管用継手
形状
ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
PT
適合管外径(Φmm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43713314
MC6-1/8(B)
PT
1/8
6
14
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43713330
MC6-1/4(B)
PT
1/4
6
14
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43713339
MC6-3/8(B)
PT
3/8
6
14
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713348
MC8-1/8(B)
PT
1/8
8
17
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713357
MC8-1/4(B)
PT
1/4
8
17
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713366
MC8-3/8(B)
PT
3/8
8
17
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713375
MC8-1/2(B)
PT
1/2
8
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43713384
MC10-1/8(B)
PT
1/8
10
19
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713400
MC10-1/4(B)
PT
1/4
10
19
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43713409
MC10-3/8(B)
PT
3/8
10
19
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713418
MC10-1/2(B)
PT
1/2
10
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713427
MC12-1/4(B)
PT
1/4
12
21
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713436
MC12-3/8(B)
PT
3/8
12
21
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43713445
MC12-1/2(B)
PT
1/2
12
21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713454
MC15-3/8(B)
PT
3/8
15
26
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713470
MC15-1/2(B)
PT
1/2
15
26
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材