マルエム産業
銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途
銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
PT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43713524
MLN6-1/8(B)
29
4
3.97
6
0.125
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713540
MLN6-1/4(B)
31
4
6.01
6
0.25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43713549
MLN8-1/8(B)
32
6
3.97
8
0.125
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713558
MLN8-1/4(B)
32
6
6.01
8
0.25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713567
MLN8-3/8(B)
33
6
6.35
8
0.375
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713576
MLN10-1/8(B)
33
8
3.97
10
0.125
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713585
MLN10-1/4(B)
33
8
6.01
10
0.25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43713594
MLN10-3/8(B)
33
8
6.35
10
0.375
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713610
MLN10-1/2(B)
40
8
8.16
10
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713619
MLN12-1/4(B)
37
10
6.01
12
0.25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43713628
MLN12-3/8(B)
37
10
6.35
12
0.375
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713637
MLN15-3/8(B)
41
12
6.35
15
0.375
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713646
MLN15-1/2(B)
41
12
8.16
15
0.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材