マルエム産業
銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPa
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途
銅管用継手
形状
ユニオンエルボ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43713655
MLU6(B)
29
4
6
7
19
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43713664
MLU8(B)
31
6
8
7
21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713680
MLU10(B)
34
8
10
7
23
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713689
MLU12(B)
37
10
12
7
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713698
MLU15(B)
40
12
15
7.5
29
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材