マルエム産業
銅管くい込み継手 ナット 15MPa
15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途
銅管用継手
形状
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
T
寸法L(mm)
寸法d(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43713768
MN6(B)
M12×P1.5
15
6
14
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43713777
MN8(B)
M14×P1.5
15
8
17
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43713786
MN10(B)
M16×P1.5
16
10
19
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713795
MN12(B)
M18×P1.5
16
12
21
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713804
MN15(B)
M22×P1.5
19
15
26
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43713820
MN18(B)
M26×P1.5
19
18
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材