マルエム産業
銅管くい込み継手 ユニオンチーズ 15MPa
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途
銅管用継手
材質
炭素鋼S25C~S45C
形状
ユニオンチーズ
最高使用圧力(MPa)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43713829
MTU6(B)
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713838
MTU8(B)
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713847
MTU10(B)
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713856
MTU12(B)
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43713865
MTU15(B)
15
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材