摂津金属工業
コネクト
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
用途
データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など
材質
ASA+PC-FR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
オフホワイト
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択してください
42×60×22
42×90×22
42×120×22
54×76×22
54×116×22
54×156×22
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707599
OBL-12042-BM
0.042
ブラック
42×120×22
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
43707608
OBL-12042-WM
0.042
オフホワイト
42×120×22
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
43707617
OBL-15654-BM
0.068
ブラック
54×156×22
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
43707626
OBL-15654-WM
0.068
オフホワイト
54×156×22
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
43707635
OBM-09042-BM
0.031
ブラック
42×90×22
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
43707644
OBM-09042-WM
0.031
オフホワイト
42×90×22
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
43707660
OBM-11654-BM
0.049
ブラック
54×116×22
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
43707669
OBM-11654-WM
0.049
オフホワイト
54×116×22
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
43707678
OBS-06042-BM
0.02
ブラック
42×60×22
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
43707687
OBS-06042-WM
0.02
オフホワイト
42×60×22
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
43707696
OBS-07654-BM
0.031
ブラック
54×76×22
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
43707705
OBS-07654-WM
0.031
オフホワイト
54×76×22
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください