摂津金属工業
ケーブルグランドキット
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
用途
データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など
セット内容
ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本
材質
TPE
質量(kg)
0.004
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
OBS OBM OBL
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
グレイ
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707714
OBO-34CGK-BM
ブラック
3.4~4.2
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
43707730
OBO-34CGK-GY
グレイ
3.4~4.2
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
43707739
OBO-45CGK-BM
ブラック
4.2~5.0
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43707748
OBO-45CGK-GY
グレイ
4.2~5.0
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
43707757
OBO-56CGK-BM
ブラック
5.0~5.9
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
43707766
OBO-56CGK-GY
グレイ
5.0~5.9
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください