摂津金属工業
シーリング
ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。
用途
IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など
材質
ゴム
質量(kg)
0.002
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707836
OJO-4040-SK
41.7×41.7×20
OJA/OJB-44□□-□□
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
43707845
OJO-5050-SK
50.2×50.2×20
OJA/OJB-55□□-□□
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
43707854
OJO-6040-SK
41.7×60.2×20
OJC/OJD-64□□-□□
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
43707870
OJO-7050-SK
50.2×70.2×20
OJC/OJD-75□□-□□
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください