曜日別特売

高強度6×37 かがやき

高強度6×37 かがやき - 大綱高強度6×37 かがやき - 大綱高強度6×37 かがやき - 大綱高強度6×37 かがやき - 大綱高強度6×37 かがやき - 大綱高強度6×37 かがやき - 大綱高強度6×37 かがやき - 大綱

従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。

用途一般玉掛け作業、重量物吊り等内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(t)
ワイヤー径(Φmm)
ロープ径(Φmm)
アイ部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43708116KG-20151.59.6(2本垂直吊り)2020180
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708125KG-202029.6(2本垂直吊り)2020180
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708134KG-203039.6(2本垂直吊り)2020180
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708150KG-204049.6(2本垂直吊り)2020180
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708159KG-205059.6(2本垂直吊り)2020180
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708168KG-206069.6(2本垂直吊り)2020180
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708177KG-207079.6(2本垂直吊り)2020180
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708186KG-208089.6(2本垂直吊り)2020180
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708195KG-22151.511.7(2本垂直吊り)2222200
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708204KG-2220211.7(2本垂直吊り)2222200
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708220KG-2230311.7(2本垂直吊り)2222200
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708229KG-2240411.7(2本垂直吊り)2222200
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708238KG-2250511.7(2本垂直吊り)2222200
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708247KG-2260611.7(2本垂直吊り)2222200
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708256KG-2270711.7(2本垂直吊り)2222200
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708265KG-2280811.7(2本垂直吊り)2222200
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708274KG-2420213.9(2本垂直吊り)2424200
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708290KG-2430313.9(2本垂直吊り)2424200
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708299KG-2440413.9(2本垂直吊り)2424200
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708308KG-2450513.9(2本垂直吊り)2424200
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708317KG-2460613.9(2本垂直吊り)2424200
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708326KG-2470713.9(2本垂直吊り)2424200
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708335KG-2480813.9(2本垂直吊り)2424200
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする