大綱
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め
安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA
JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
用途
一般玉掛け作業等
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(t)
ワイヤー径(Φmm)
ロープ径(Φmm)
アイ部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43708344
4J-0910
1
2.3(2本垂直吊り)
9
9
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708360
4J-0915
1.5
2.3(2本垂直吊り)
9
9
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708369
4J-0920
2
2.3(2本垂直吊り)
9
9
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708378
4J-0930
3
2.3(2本垂直吊り)
9
9
100
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708387
4J-0940
4
2.3(2本垂直吊り)
9
9
100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708396
4J-0950
5
2.3(2本垂直吊り)
9
9
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708405
4J-0960
6
2.3(2本垂直吊り)
9
9
100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708414
4J-1010
1
2.84(2本垂直吊り)
10
10
120
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708430
4J-1015
1.5
2.84(2本垂直吊り)
10
10
120
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708439
4J-1020
2
2.84(2本垂直吊り)
10
10
120
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708448
4J-1030
3
2.84(2本垂直吊り)
10
10
120
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708457
4J-1040
4
2.84(2本垂直吊り)
10
10
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708466
4J-1050
5
2.84(2本垂直吊り)
10
10
120
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708475
4J-1060
6
2.84(2本垂直吊り)
10
10
120
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708484
4J-1210
1
4.08(2本垂直吊り)
12
12
120
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708500
4J-1215
1.5
4.08(2本垂直吊り)
12
12
120
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708509
4J-1220
2
4.08(2本垂直吊り)
12
12
120
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708518
4J-1230
3
4.08(2本垂直吊り)
12
12
120
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708527
4J-1240
4
4.08(2本垂直吊り)
12
12
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708536
4J-1250
5
4.08(2本垂直吊り)
12
12
120
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43708545
4J-1260
6
4.08(2本垂直吊り)
12
12
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708554
4J-1610
1
7.26(2本垂直吊り)
16
16
140
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708570
4J-1615
1.5
7.26(2本垂直吊り)
16
16
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708579
4J-1620
2
7.26(2本垂直吊り)
16
16
140
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708588
4J-1630
3
7.26(2本垂直吊り)
16
16
140
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708597
4J-1640
4
7.26(2本垂直吊り)
16
16
140
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708606
4J-1650
5
7.26(2本垂直吊り)
16
16
140
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708615
4J-1660
6
7.26(2本垂直吊り)
16
16
140
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。