大綱
三菱ホイスト交換用ワイヤ
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途
三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
定格荷重(t)
ロープ径(Φmm)
部品番号
端末
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43708904
MH-10206
6
1
8
03G007
両端金具付き
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708920
MH-10212
12
1
8
03G044
両端金具付き
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708929
MH-20206
6
2
10
03G013
両端金具付き
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708938
MH-20212
12
2
10
03G051
両端金具付き
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708947
MH-20406
6
2
8
03G016
片端金具付き
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708956
MH-20412
12
2
8
03G054
片端金具付き
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708965
MH-28206
6
2.8
12.5
03G018
両端金具付き
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708974
MH-28212
12
2.8
12.5
03G056
両端金具付き
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708990
MH-28406
6
2.8
9
03G038
片端金具付き
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708999
MH-28406L
6
2.8
9
03G020
片端金具付き
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709008
MH-28412
12
2.8
9
03G00L
片端金具付き
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709017
MH-50408
8
5
11.2
03G022
片端金具付き
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709026
MH-50412
12
5
11.2
03G060
片端金具付き
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709035
MH-50420
20
5
11.2
03G00D
片端金具付き
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709044
MH-50430
30
5
11.2
03G00K
片端金具付き
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません