大綱
日立ホイスト交換用ワイヤ
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途
日立天井ホイスト交換用ワイヤ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
定格荷重(t)
ロープ径(Φmm)
部品番号
端末
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43709060
HH-10206
6
1
8
841529
両端金具付き
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709069
HH-10212
12
1
8
844002
両端金具付き
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709078
HH-10212L
12
1
8
851430
両端金具付き
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709087
HH-20206
6
2
11.2
844011
両端金具付き
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709096
HH-20212
12
2
11.2
844012
両端金具付き
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709105
HH-20406
6
2
8
844014
片端金具付き
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709114
HH-20412
12
2
8
844016
片端金具付き
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709130
HH-20412V
12
2
8
852408
片端金具付き
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709139
HH-20406V
6
2
8
852502
片端金具付き
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709148
HH-28206
6
2.8
14
844021
両端金具付き
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709157
HH-28212
12
2.8
14
844022
両端金具付き
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709166
HH-28406
6
2.8
10
844024
片端金具付き
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709175
HH-28412
12
2.8
10
844026
片端金具付き
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709184
HH-30206
6
3
12.5
853089
両端金具付き
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709200
HH-30212
12
3
12.5
853090
両端金具付き
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709209
HH-30406
6
3
10
853425
片端金具付き
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709218
HH-30412
12
3
10
853426
片端金具付き
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709227
HH-28406S
6
3
10
853502
両端金具付き
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709236
HH-50406
6
5
12.5
854242
片端金具付き
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43709245
HH-50412
12
5
12.5
854243
片端金具付き
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません