曜日別特売

紙パック式掃除機

紙パック式掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズ
(1件のレビュー)

軽量コンパクトで使いやすい紙パック式の掃除機です。ヘッドが曲がって壁際やスキマもスムーズ。手元側のホースの接続部分が回転する捻じれにくいホースです。
持ちやすいグリップ、大型ハンドルでバランスよく操作可能です。

付属品隙間用吸口適合交換用紙パック品番:GP-2000FS、GP-130FS、GP-110F、GP-75F質量(kg)3.2(付属品含む4.4)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000~300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×288×214吸込仕事率(W)510~80集塵容量(L)1.5運転音(dB)69~62集塵方式紙パック式RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプフロアブラシ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43709306CV-F50A
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43709306
2024-08-23
用途: 金物加工の周辺清掃時
寺岡オートドア株式会社建設業・工事業

シンプルで良い。
思いの外吸引力もあり、軽くて日常使いには十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする