丸玉工業
スーベニアバッグ
小ぶりでマチ広なお土産袋
用途
機内持ち込み可能サイズ。ファスナー付でお土産袋に最適です。
仕様
ファスナー付&底ボール入
材質
PP不織布
幅(mm)
380
高さ(mm)
370
種類
手提げ&ショルダー
表面処理
マットPP貼り
マチ(mm)
200
持ち手寸法(mm)
25×550
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43710435
90360040
はっぴー小紋(鉄紺)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43710478
90360070
神奈川沖浪裏
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43710487
90360071
凱風快晴・赤富士
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43710496
90360060
東北
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43710505
90360050
京都(マップ)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43710514
90360051
京都(影絵)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43710469
90360001
白無地
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43710444
90360041
はっぴー小紋(あかね)
オープン
取扱い終了
返品不可
43710460
90360042
はっぴー小紋(抹茶)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください