丸玉工業
リュックバッグ 無地
リュックと手提げで使い分けの出来る2WAYバッグ
用途
旅行など行楽時の他、日常使いも出来る便利なアイテムです。
仕様
ポケット付
材質
ポリエステル
幅(mm)
420
高さ(mm)
470
種類
リュック&手提げ
収納時寸法(mm)
210×110
持ち手寸法(mm)
25×350
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43710819
90325073
ベージュ
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43710828
90325020
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
43710837
90325019
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください