丸玉工業
フェルトバッグ
暖かみのあるフェルト素材
用途
ホック付で中に入れる物を安全に守ります
仕様
プラホック付
材質
PPフェルト
幅(mm)
430
サイズ
M
高さ(mm)
300
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
(底)130
持ち手寸法(mm)
25×550
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43711607
90341019
ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43711616
90341020
ネイビー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43711625
90341016
グレー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43711634
90341017
チャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
43711650
90341061
マスタード
オープン
取扱い終了
返品不可
43711659
90341048
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください