フェルトバッグ

フェルトバッグ - 丸玉工業フェルトバッグ - 丸玉工業フェルトバッグ - 丸玉工業

暖かみのあるフェルト素材

用途大容量の21L。ファスナー付で中に入れる物を安全に守ります仕様ファスナー付材質PPフェルト幅(mm)500サイズL高さ(mm)400種類手提げ&ショルダーマチ(mm)(底)150持ち手寸法(mm)25×550内容量1セット(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371166890342019ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371167790342020ネイビー
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371168690342016グレー
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする