フェルトバッグ

フェルトバッグ - 丸玉工業フェルトバッグ - 丸玉工業フェルトバッグ - 丸玉工業

暖かみのあるフェルト素材

用途A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。仕様プラホック付+底ボール入材質PPフェルト幅(mm)350サイズA4ヨコ高さ(mm)280種類手提げ袋マチ(mm)80持ち手寸法(mm)25×350内容量1セット(5枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371169590343019ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371170490343020ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371172090343016グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371172990343017チャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
4371173890343061マスタード
オープン
取扱い終了
返品不可
4371174790343048レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする