ナリカ
デジタルタイマー DN-14
すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
電源
CR2025電池1個(モニタ用付属)
その他の機能
時計
表示形式
デジタル
設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
防水性
なし
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723175
A05-5319
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください