生徒用オシロスコープ OS-Y2

生徒用オシロスコープ OS-Y2 - ナリカ生徒用オシロスコープ OS-Y2 - ナリカ生徒用オシロスコープ OS-Y2 - ナリカ

中学校の音の波形を見る実験に
ハンディタイプのオシロスコープです。音の測定用に専用マイクが付属されており、おんさや楽器の音の波形を観測することができます。
専用マイク付きで音の波形を手軽に見ることができます。
オシロスコープを初めて扱う生徒にもわかりやすいデザインで、XY軸の読み取りが簡単にできます。
波形の観察に便利な画面ホールド機能付き。

仕様入力チャンネル:1チャンネル、水平軸:【感度】10μs/Div~500s/Div付属品オシロスコープ専用マイク寸法(mm)115×75×22電源ACアダプタ(付属)チャンネル数1機能ホールド機能周波数帯域(kHz)0~200ディスプレイ2.4型TFTカラーディスプレイ垂直(縦)軸レンジ【感度】5mV/Div~20V/Div【最高入力電圧】50V(ピーク)【入力インピーダンス】1MΩサンプルレート1MS/s(1MHz)内容量1個
注意
※仕様・形状が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723184A05-7859
オープン
29,000
31,900(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする