曜日別特売

アクリルT型メニュー立

アクリルT型メニュー立 - 共栄プラスチック

店舗等に最適、アクリルT型メニュー立 A5判。
店舗等に最適なT型メニュー立です。使い勝手のいいT型メニュー立です。

型式T型厚さ(mm)2寸法(mm)足部分:24+24透明サイズA5判材質(本体)アクリル樹脂製中紙寸法縦(mm)150中紙寸法横(mm)210内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714154T-L.A5
12,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする