曜日別特売

塩ビT型メニュー立 A5判

塩ビT型メニュー立 A5判 - 共栄プラスチック

メニュー立やネームプレートに最適、塩ビT型メニュー立。
メニュー立やネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。

型式T型厚さ(mm)1.5寸法(mm)足部分:24透明材質(本体)塩化ビニール樹脂製中紙寸法縦(mm)150中紙寸法横(mm)210内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714276VT-L.A5
11,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする