曜日別特売

LED直管10W型 昼光色 グロー式

LED直管10W型 昼光色 グロー式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管10W型 昼光色 グロー式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管10W型 昼光色 グロー式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)
材質PC、銅質量(g)約69口金G13直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.081LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
形式
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723455LDF10D/5/6/2ダミースターターE型(口金:E17)10W形1004.5710
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 蛍光灯代替

こんな商品がいよいよ出てきたなー 器具を交換せずにLEDになるなんて。

2025-05-19
用途: 蛍光灯の交換
製造業

うちの玄関灯がよく使用し、よく切れるので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする