YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED直管15W型 昼光色 グロー式
付属品
ダミースターターE型(口金:E17)
材質
PC、銅
質量(g)
約86
形式
15W形
定格電圧(V)
100
口金
G13
定格消費電力(W)
6.7
全光束(Lm)
1070
直径×長さL(Φmm×mm)
29×436(ピン含まず)
色温度(K)
6500
点灯方式
グロー式
光源色
昼光色
入力電流(A)
0.116
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723480
LDF15D/7/8/2
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る