LED直管40W型 昼光色 グロー式

LED直管40W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED直管40W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED直管40W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

付属品ダミースターターP型(口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100-240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43723516 LDF40D/15/20VF/2
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43723516
2024-05-17
用途:
事務所の電気
製造業

事務所の電気をLEDに変えていかないといけないなぁと思っていたところですが、グロータイプでも使えることがわかり試しに買ってみました。ちゃんと使えて明かりもはっきりした明るさでよかった。少しづつ入れ替えていこうと思います。

対象商品:
43723516
2024-01-01
用途:
店舗内の照明に

以前の代替え前からのリピートです 使い勝手良しで 明るいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする