曜日別特売

油圧スピンドル付2本アームプーラー

油圧スピンドル付2本アームプーラー - KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラー - KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラー - KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラー - KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラー - KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラー - KUKKO(クッコ)

ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。
スライド式平行ジョー付き。

内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
被引き抜き物の直径最大(mm)
アーム長さ(mm)
最大荷重(t)
六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4372664820-2-B4.52外抜き:160150712・22
132,450
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
4372665720-20-B4.9外抜き:200150712・22
136,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
4372666620-3-B7.5外抜き:2502001012・27
200,850
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
4372667520-30-B9.67外抜き:3502001012・27
203,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
4372668420-4-B20外抜き:5202001536
392,300
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
4372670020-40-B18.1外抜き:6503001536
547,450
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする