曜日別特売

高硬度用数字刻印セット

高硬度用数字刻印セット - TURNUS高硬度用数字刻印セット - TURNUS高硬度用数字刻印セット - TURNUS高硬度用数字刻印セット - TURNUS高硬度用数字刻印セット - TURNUS高硬度用数字刻印セット - TURNUS高硬度用数字刻印セット - TURNUS高硬度用数字刻印セット - TURNUS

高硬度数字刻印セット。

文字種別数字内容量1組
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャンク長(mm)
シャンク幅(mm)
文字サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43735739330-0010.256561
6,350
5,598
6,158(税込)
当日出荷
43735748330-00150.256561.5
4,250
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
43735757330-0020.247072
6,350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
43735766330-00250.257072.5
4,200
3,998
4,398(税込)
91日以内出荷
返品不可
43735784330-0040.37084
5,600
5,298
5,828(税込)
91日以内出荷
返品不可
43735809330-0060.5475106
5,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
43735818330-0070.5475107
7,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
43735827330-0080.8480128
7,650
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
43735836330-0101.11801410
9,800
9,198
10,118(税込)
欠品中
返品不可
43735854330-0151.65901615
19,300
17,980
19,778(税込)
100日以内出荷
返品不可
43735870330-0202.751002020
29,500
27,980
30,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
43735775330-0030.267073
5,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
43735800330-0050.427095
5,000
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
43735845330-0121.67901612
17,100
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする