曜日別特売

ポリッシングパッド

ポリッシングパッド - 大塚刷毛製造

マジック式用・非吸塵タイプです。ゴムライナー使用とテーパ加工により、モール・ボディが傷付かない。

用途電動ポリッシャー・サンダー用仕様ポリシング用マジックパッド材質ライナー本体:ゴム/被着面:マジック型式CN外径(Φmm)125危険物の類別非危険物取付ねじ径(Φmm)16内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43724557317709 0000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする