マルチフロアサイン 満車 両面表示

マルチフロアサイン 満車 両面表示 つくし工房 マルチフロアサイン 満車 両面表示 つくし工房 マルチフロアサイン 満車 両面表示 つくし工房 マルチフロアサイン 満車 両面表示 つくし工房

スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

幅(mm)900 質量(kg)4.8 高さ(mm)500 材質(本体)ABS樹脂 文字内容満車 両面表示 取付方式スタンド式 材質(脚部)ゴム 折りたたみ時高さ(mm)520 折りたたみ時幅(mm)60 材質(表示部)ステッカー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43725004 MF-8W
18,000
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする