曜日別特売

デジタル置時計

デジタル置時計 - アイリスオーヤマ

インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
キューブタイプです。
日時・温度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
休日にアラームが鳴らないようにも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。

材質MDF、PVCホワイト質量(g)200精度平均月差±30秒表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類+土日オフ)、明るさ調整:3段階、省電力アラーム日付表示温度計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738390ICW-02W-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする