ケース 低温製法米のおいしいごはん 新潟県魚沼産 こしひかり 150g×3P×8入

ケース 低温製法米のおいしいごはん  新潟県魚沼産 こしひかり 150g×3P×8入 - アイリスオーヤマ

精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。
精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。
PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。
魚沼産”こしひかり”を贅沢に使用しました。
お米の粘りの強さと豊かな甘みが、口いっぱいに広がっていきます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×228×230材料新潟県魚沼産こしひかり加熱時間【500W・600W】約1分30秒【1000W】約1分【熱湯】約16分栄養成分1袋あたり:エネルギー216kcal/たんぱく質3g/脂質0.6g/炭水化物49.7g/食塩相当量0.0g内容量1ケース(3セット×8パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738600150g×3P×8入
オープン
4,498
4,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする