曜日別特売

防刃防護具収納3点セット

防刃防護具収納3点セット - 日本救命器具防刃防護具収納3点セット - 日本救命器具防刃防護具収納3点セット - 日本救命器具防刃防護具収納3点セット - 日本救命器具防刃防護具収納3点セット - 日本救命器具防刃防護具収納3点セット - 日本救命器具防刃防護具収納3点セット - 日本救命器具

防刃ベスト、防刃手袋、防護楯が収納された、持ち運び保管用の収納セットになります。
新幹線、鉄道、旅客列車内や旅客船など救助がすぐに呼べない密室で、身を守る防護の備えに保管可能です。
防刃ベストは胸、腹への切りつけ、突き刺しに対応しています。
防刃手袋は手、前腕部への切りつけに対応致します。
防護楯は全身への切りつけ、突き刺し、飛来物へ対応致します。

用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。セット内容防刃ベスト、防刃手袋、防護楯、収納袋性能防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応サイズ防刃ベスト:フリーサイズ、防刃手袋:フリー(Lサイズ相当)能力防刃手袋耐切創:30N(ニュートン)JIS T8052寸法(縦×横)(mm)防護楯:600×500寸法(横×縦)(mm)収納袋:550×600内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437382956300044210
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】防刃防護具3点セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする