PRO ECOシリーズ 電源 PRO ECO 960W 24V 40A

PRO ECOシリーズ 電源 PRO ECO 960W 24V 40A - ワイドミュラー

※DINレール取付タイプ
※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め
※金属筐体

用途スイッチング電源仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.064 Mh、周囲温度 25 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 960 W、デューティサイクル 100 %、規格に準拠 SN 29500、稼働時間 461 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 960 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、ハウジングバージョン:金属、耐腐食性、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:8 W、出力損失、公称負荷:85 W、力率 (概数):> 0.98、230 V AC時 / > 0.98、115 V AC時、効率度合い:93 %、取り付け位置、取り付け通知:端子レール TS 35の場合、最大通気時湿度(動作時):5 %~95 % RH、短絡保護:はい、表示:緑色LED(U出力 > 21.6 V DC), 黄色LED(l出力 > 90 % I定格 タイプ), 赤色LED(過負荷、過熱、短絡、U出力 < 20.4 V DC)、負荷からの逆電圧に対する保護:30~35 V DC、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、主電圧高調波電流の制限:EN 61000-3-2に準拠、干渉免疫試験適応:EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で1g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に15g、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3 kV、絶縁電圧入力 / アース:2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、保護による分離/感電からの保護:VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、電子機器で使用する場合:EN50178 / VDE0160に準拠、電気機械装置:EN60204準拠、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル 最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術:ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 2.5 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 8、最小 22、導体断面、フレキシブル、最大 10 mm2、最小 2.5 mm2、導体断面、硬質、最大 16 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術:ねじ接続、端子数:7 (+ +,- - -,13,14)、リレーのオン / オフ 出力電圧:DC21.6 V ~ DC20.4 V、過負荷、接点負荷(NO 接触) max. 30 V DC / 1 A、浮動接触:はい、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476幅(mm)160高さ(mm)125奥行(mm)120出力Uの公称出力電流nom:40 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、公称出力電圧:24 V DC ± 1 %、出力電力:960 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、注意 ポテンショメータで調整可能、容量性負荷:制限なし、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:< 50 mVPP @24 V DC、IN、立ち上がり時間:≦ 100 ms、逆電圧保護:はい、連続出力電流:@ U公称 40 A @ 55 ℃, 24 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい入力AC 入力電圧範囲:85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:80~370 V DC(ディレーティング@ 120 V DC)、交流電流消費量:4.6 A @ 230 V AC / 9.9 A @ 110 V AC、入力ヒューズ(内部):該当、入力周波数:47~63 Hz、公称入力電圧:100~240 V AC、公称電力消費:1032.3 VA、周波数範囲:AC 47~63 Hz、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:16 A / DI(安全ヒューズ)、20 A、Char.B(サーキットブレーカー)、16 A、Char.C(サーキットブレーカー)、直流電流消費量:2.9 A @ 370 V DC / 9 A @ 120 V DC、突入電流:最大5 A、過電圧保護:バリスタ正味質量(g)3190動作温度(℃)‐25~70保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437376561469520000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする