※ハイエンドモデル
※海外船級規格対応
※DINレール取付タイプ
※電線接続ヨーロッパ式PUSH IN
※金属筐体
※冗長化並列接続:可能(冗長化モジュール不要)
※ピーク電流負荷対応
用途スイッチング電源仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.9 Mh、周囲温度 25 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 120 W、デューティサイクル 100 %、規格に準拠 SN 29500、稼働時間 924 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 120 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、サージ電圧カテゴリー:III, II、スタートアップ ≧ -40 ℃、ハウジングバージョン:金属、耐腐食性、保護度合い:IP20、共形コーティング:いいえ、出力損失、アイドリング:5 W、出力損失、公称負荷:11.8 W、力率 (概数):> 0.85、効率度合い 91%、取り付け位置、取り付け通知:DINレール上で水平方向TS 35、自由な空気循環に対応する上部および下部の50 mmクリアランス、最大負荷での隣接するアクティブサブアセンブリまでの10 mmクリアランス、隣接するパッシブサブアセンブリまでの5 mm、定格負荷90 %での直接列設置、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、短絡保護:はい、内部、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、干渉免疫試験適応:EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011、振動耐性 IEC 60068-2-6:2.3 g(DINレール上), 4 g(直接取り付け)、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、サージ電圧カテゴリー:III, II、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5 kV、絶縁電圧入力 / アース:3.2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、保護による分離/感電からの保護:VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、電子機器で使用する場合:EN50178 / VDE0160に準拠、電気機械装置:EN60204準拠、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil:最大 12、最小 20、導体断面、フレキシブル、最小:0.5 mm2、導体断面、硬質:最大 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、配線接続断面、フレキシブル(入力):最大 2.5 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil:最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル:最大 2.5 mm2、最小 0.2 mm2、導体断面、硬質:最大 2.5 mm2、最小 0.2 mm2、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、端子数:5 (+ + / - - -)、接続データ(信号):導体接続方法:PUSH IN、導体断面積、AWG/kcmil:最大 16、導体断面積、固定式:最大 1.5 mm2、最小 0.14 mm2、配線断面、AWG/kcmil:最小 26、LED:緑 / 赤 緑:操作(問題なし), 緑点滅:事前警告I>90%, 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード), 赤く点滅:過負荷/エラー、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、浮動接触:はい、設定(cULusEX):CULUSEX、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULusEX):E470829、証明書番号(cULus):E255651幅(mm)35寸法(mm)35×125×130質量(kg)0.85高さ(mm)130奥行(mm)125出力DCL‐ピーク負荷予備:定格電流の倍数 150 %、ブースト時間 5 s、定格電流の倍数 600 %、ブースト時間 15 ms、Uの公称出力電流nom:5 A @ 60 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大10個、主要障害のブリッジオーバー時間:AC115 V /AC230 Vで > 20 ms、公称出力電圧:24 V DC ± 1 %、出力電力:120 W、出力電圧:最大 28.8 V、最小 22.5 V、注意 ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、残留リプル、スパイク破断 < 50 mVss @ UNenn, Full Load、立ち上がり時間:≦ 100 ms、逆電圧保護:はい端子形状プッシュイン接続湿度(%RH)5~95、結露なし定格入力電圧(V)100-240定格出力電流(A)5入力AC 入力電圧範囲:85~277 V AC、DC 入力電圧範囲:48~410 V DC、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 100 V 2 A / DC 120 V 2 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、公称電力消費:131.9 W、周波数範囲:AC 45~65 Hz、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、推奨バックアップヒューズ 5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C、突入電流:最大 5 A、過電圧保護:バリスタ容量(W)120正味質量(g)850定格出力電圧(V)24動作温度(℃)‐25~70保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)277最大出力電圧(V)28.8最大出力電流(A)6.5内容量1個